単品画像

PCC-230HF-YL 仕切板付コレクションケース深230HF JEJアステージ 14578588 PCC-230HF-YL 仕切板付コレクションケース深230HF JEJアステージ 14578588

仕切板付コレクションケース深230HF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14578588 品番 PCC-230HF-YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
イエロー 高さ(mm)内寸:42 奥行(mm)外寸:128 枚数仕切版:2 内寸奥行(mm)102 内寸幅(mm)210 外寸法・幅(mm)227 外寸法・高さ(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする