※カラー:ホワイト
ワンド(マイセット)
ワンド(マイセット)の キッチン
ワンド(マイセット)の キッチン本体
ワンド(マイセット)の セクショナルキッチン
一槽流し台 壁出し水栓仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
色
ウルトラホワイト※受注生産
注文コード
14579130
品番
KTD5-80-120S-UW-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥68,980
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色・関連資料
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ウルトラホワイト※受注生産
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
間口(mm)
1200
シンク位置
左
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。