※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 実験関連品
PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14579270
品番
NR1674-001【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥74,980
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
440-4840
高さ(mm)
330
質量(g)
400
タイプ
3インチ用
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3538-51