日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ AFD12H型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
勝手
右押し勝手
仕様
【トップピボット】N-21B、【受座】U-3SN
注文コード
14579428
品番
AFD-12HR-B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
100以下
勝手
右押し勝手
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以上
トルク(N・m)
15.7以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【トップピボット】N-21B、【受座】U-3SN