商品状態※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)12
寸法B(mm)29.3
寸法C(mm)20.7
寸法L(mm)23
対辺H(mm)17
形状ストレート
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続ねじ種類R
接続ねじ3/8
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)24
タイプ帯電防止タイプ
使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと)
オリフィス径(Φmm)9
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
表面抵抗(Ω)104〜107
使用真空圧力(kPa)-100