POFC
POFCの 電線/ケーブル
POFCの 通信ケーブル
POFCの 光ファイバーケーブル
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
コネクタ
SC-LC
注文コード
14579927
品番
POFC OM2-2C-SC/LC-LSZH-2M【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・コネクタ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
芯数
2芯
色
若草色
長さ(m)
2
コネクタ
SC-LC
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※写真のコネクタ形状はSCコネクタとなります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表