TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
スティックリモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
AH2W用,AH1用,RH2W用,RH1用
注文コード
14580119
品番
TCA242R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
AH2W用,AH1用,RH2W用,RH1用
タイプ
乾電池
寸法(mm)
290×22×43
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。