YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ダイクロハロゲン電球
エコクールハロゲン中角130W形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14581047
品番
JDR110V80WUVMK7HE11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種別
130W形(中角)
消費電力(W)
80
口金
E11
本体質量(g)
110
ビームの開き(°)
20
定格寿命(時間)
3000
直径×長さL(Φmm×mm)
70×78