代表画像

0.5Φ-600S マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583881 0.5Φ-600S マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583881 0.5Φ-600S マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583881 0.5Φ-600S マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583881 0.5Φ-600S マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583881 0.5Φ-600S マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583881

マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度(#)600 サイズ(Φmm)0.5 注文コード14583881 品番0.5Φ-600S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は粒度・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm〜1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 粒度(#)600 範囲(mm)電着:21 サイズ(Φmm)0.5 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
注意
※シャーペン、ピンバイスは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする