※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5□-800S マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583978 0.5□-800S マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583978 0.5□-800S マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583978 0.5□-800S マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583978 0.5□-800S マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583978 0.5□-800S マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14583978

マイクロフィニッシュ角ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14583978 品番 0.5□-800S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)60 形状 粒度(#)800 範囲(mm)電着:27 サイズ(mm)0.4×0.5 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
注意
※シャーペン、ピンバイスは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする