代表画像

0.6Φ-600L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584021 0.6Φ-600L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584021 0.6Φ-600L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584021 0.6Φ-600L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584021 0.6Φ-600L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584021 0.6Φ-600L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584021

マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度(#)600 サイズ(Φmm)0.6 注文コード14584021 品番0.6Φ-600L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は粒度・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm〜1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)90 形状 粒度(#)600 範囲(mm)電着:40 サイズ(Φmm)0.6
注意
※ピンバイスは別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする