代表画像

0.9□-400L マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584127 0.9□-400L マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584127 0.9□-400L マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584127 0.9□-400L マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584127 0.9□-400L マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584127 0.9□-400L マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584127

マイクロフィニッシュ角ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14584127 品番 0.9□-400L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)95 形状 粒度(#)400 範囲(mm)電着:40 サイズ(mm)0.6×0.7
注意
※ピンバイスは別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする