フジクラ
フジクラの 電設工事関連
フジクラの ストリッパー
フジクラの ワイヤーストリッパー
単心ストリッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14584721
品番
SS03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
様々な被覆除去に適用
仕様
●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:〜0.9mm●適用心数:単心
スリーブ長(mm)
25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表