単心ストリッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード14584730 品番SS05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある
ため、2本同時に被覆除去が可能です
Φ0.9mm用、Φ2.0〜3.0mm用と合わせて
3種類の被覆径に対応します
手になじむワイヤーストリッパタイプです
クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属

仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:〜0.9mm●適用心数:単心 スリーブ長(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする