フジクラ
フジクラの 電設工事関連
フジクラの ケーブルカッター
フジクラの ケーブルカッター本体
単心光ファイバカッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14584748
品番
CT16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能
お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
仕様
●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表