StraightShots HS ストレートショット スリップオン クローム マフラー 1801-0260

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14584967 品番1801-0260
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-0260
シンプルなドラッグパイプデザインはハーレー用マフラーの伝統的な形としてノーマルの車両からどんなカスタムを施された車両まで、違和感なくフィットします。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:適合注意!FLSTN/FLSTSB/FLS/SLIM Sにも適合。CVOデラックスには適合不可。クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSTN [ソフテイルデラックス] 07-17
ハーレー[HARLEY] FLSTSB [クロスボーンズ] 08-11
ハーレー[HARLEY] FLS [ソフテイルスリム] 12-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-0260
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●スーパークワイエットバッフル品番:21912●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0260●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 適合ソフテイルファミリー(07-16) 注意:FLS/FLSTN/FLSTSB専用 材質スチール クローム タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする