メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4224
GROMのサウンド・パフォーマンスをマイルドに向上させたいならUPSWEEPスリップオン。すぐに飛び乗ってスロットルを回したくなるような楽しいバイクへ変化させます。軽量化されたメガホンマフラー。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 22-
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
ドラッグスペシャリティー品番:1811-4224
クワイエットバッフル品番:設定無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し