メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2327
大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可 FLSB/FLDE/Low Rider STはサドルバックとのクリアランスが無く適合不可
販売備考:適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLHC(S)/FXFB(S)に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327
クワイエットバッフル品番:21947
備考:O2センサー取付穴有り、FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可、FLSB/FLDEはサドルバッグとのクリアランスが無く適合不可
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21947