メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2573
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。パフォーマンスアップを最優先として開発されたエキゾーストシステム。2-1段付きヘッドパイプと独特なメガホンサイレンサーの組み合わせで、全域でのトルクアップを実現しながらも扱い安い特性としています。アルミ削りだしのエンドキャップを装着し、高級感溢れるデザインにも抜かりがありません。
販売備考:旧品番17559のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。O2センサー取付穴有。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 10-16
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし