ProPipe 2-1 PCX プロパイプ クローム マフラー 1800-2571

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585028 品番1800-2571
参考基準価格(税別)¥210,400 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2571
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。純正サドルバッグエクステンションに対応する4-1/2インチラウンドサイレンサーを採用。ツーリングモデルの後姿に迫力をプラスします。大容量のサイレンサーはそのルックスのみならず、深みのある重低音を実現。また、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を演出しています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:旧品番17583のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。注意:Tri Glide/Freewheelerへの装着不可。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定なし 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする