ProPipe 2-1 PCX プロパイプ クローム マフラー 1800-2575

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585037 品番1800-2575
参考基準価格(税別)¥210,400 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2575
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。パフォーマンスアップを最優先として開発されたエキゾーストシステム。2-1段付きヘッドパイプと独特なメガホンサイレンサーの組み合わせで、全域でのトルクアップを実現しながらも扱い安い特性としています。アルミ削りだしのエンドキャップを装着し、高級感溢れるデザインにも抜かりがありません。FLHC(S)/FLSB/Low Rider STに装着の際は別途(#21946)が必要です。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可。
販売備考:旧品番17587のキャタライザー仕様。適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FXFB(S)/FLDEに適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-22
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21946

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション品番:21946 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする