Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585098 品番47323
参考基準価格(税別)¥254,300 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:47323
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。レースで培ったV&Hの技術を導入したハイグレードフルエキゾースト。グレードの高い304ステンレスをTIG溶接し、マットブラックで表面仕上げをしてハイスペックにふさわしいルックス。M8ソフテイルのトルクと馬力を最大化します。フォワコン車およびミッドコン車に適合。
販売備考:旧品番47623のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。Fat Boy,Breakout,Heritage Classic,Sport Glide,FXDR,Low Rider STには適合しません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20-22
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXFBS [ファットボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXLRS [ローライダーS] 20-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレススチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定なし 材質ステンレススチール ブラック タイプフルエキゾースト 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする