メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2603
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。FLSB/FLHC(S)/Low Rider STへの装着の際は別途21946が必要です。
販売備考:旧品番47233のキャタライザー仕様。適合注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20-22
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-19
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXFBS [ファットボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21946