メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1250
3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:クワイエットバッフル設定有(品番:21841)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1250
クワイエットバッフル品番:21841
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21841