1800-0752 ShortShots Staggered ショートショットスタッガード ブラック マフラー 1800-0752 Vance&Hines 14585405

1800-0752 ShortShots Staggered ショートショットスタッガード ブラック マフラー 1800-0752 Vance&Hines 14585405
1800-0752 ShortShots Staggered ショートショットスタッガード ブラック マフラー 1800-0752 Vance&Hines 14585405

ShortShots Staggered ショートショットスタッガード ブラック マフラー 1800-0752

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585405品番1800-0752
参考基準価格(税別)¥105,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-0752
ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:04-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。 クワイエットバッフル設定有(品番:21301)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 04-13
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-0752
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
備考:04-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912

付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0752●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2適合スポーツスターファミリー(04-13)材質スチールブラックタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする