メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-1935
シンプルなドラッグパイプデザインはハーレー用マフラーの伝統的な形としてノーマルの車両からどんなカスタムを施された車両まで、違和感なくフィットします。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:クワイエットバッフル設定有21301
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 99-03
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-1935
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912