ShortShots Staggered ショートショットスタッガード ブラック マフラー 1810-2023

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585430 品番1810-2023
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1810-2023
ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:O2センサー取付口無し
適合情報:
ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 04-09
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1810-2023
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
備考:O2センサー取付口無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1810-2023●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 適合VT750 SHADOW[シャドウ](AERO 04-09) 材質スチール ブラック タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする