Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ マフラー 1800-2610

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585475 品番1800-2610
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2610
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:旧品番27625のキャタライザー仕様。DYNA FXR,スイッチバック(FLD)への装着不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 91-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレススチール
仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定なし 材質ステンレススチール シルバー タイプフルエキゾースト 表面仕上げステンレスポリッシュ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする