1802-0406 PowerDuals PCX パワーデュアルズ ヘッドパイプ クローム マフラー 1802-0406 Vance&Hines 14585500

1802-0406 PowerDuals PCX パワーデュアルズ ヘッドパイプ クローム マフラー 1802-0406 Vance&Hines 14585500
1802-0406 PowerDuals PCX パワーデュアルズ ヘッドパイプ クローム マフラー 1802-0406 Vance&Hines 14585500
1802-0406 PowerDuals PCX パワーデュアルズ ヘッドパイプ クローム マフラー 1802-0406 Vance&Hines 14585500

PowerDuals PCX パワーデュアルズ ヘッドパイプ クローム マフラー 1802-0406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585500品番1802-0406
参考基準価格(税別)¥175,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0406
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。O2センサー用穴(18mmと12mm)有り。マンバ製バックギア装着の場合はエキパイ/ヒートシールドに加工が必要です。
販売備考:旧品番16871のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:ヘッダーパイプ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
備考:O2センサー用穴(18mmと12mm)有り マンバ製バックギア装着の場合はエキパイ/ヒートシールドに加工が必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可

付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールクローム備考O2センサー用穴(18mmと12mm)有り マンバ製バックギア装着の場合はエキパイ/ヒートシールドに加工が必要です。タイプヘッダーパイプ表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする