Torquer450 トルカー スリップオン ブラック/マシーンカット マフラー 46676

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585597 品番46676
参考基準価格(税別)¥122,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:46676
高品質なサウンド・パフォーマンスを実現します。M8バガースタイルにフィットする4.5インチラウンド形状のスリップオンです。特許申請中のLS275バッフルがサウンドとパワーに寄与しています。
販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装/マシンカット
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国) オプション設定無し 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール ブラック タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装/マシンカット
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする