Hi-Output ハイアウトプット スリップオン クローム マフラー 1801-1068

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586008 品番1801-1068
参考基準価格(税別)¥131,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1068
バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。また、高出力チューニングを施されたエンジンにも対応可能な設計としており、まさにパフォーマンスとルックスを高次元で融合したマフラーと言えます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21905) /注意:M8トライク車両への装着不可です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1068
クワイエットバッフル品番:21905
備考:M8トライク車両への装着不可です。
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21905

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21905●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1068●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール クローム 備考M8トライク車両への装着不可です。 タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする