Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 1811-3876

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586288 品番1811-3876
参考基準価格(税別)¥78,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-3876
独特な形状のデザインを持つサイレンサーはスポーツバイクをアグレッシブなスタイルへと変貌させます。また、パフォーマンス、サウンドにも抜かりは無く、バンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。ステンレス製で車両の軽量化も実現し、スポーティーなライディングに貢献します。
販売備考:クワイエットバッフル設定無し
適合情報:
ホンダ[HONDA] REBEL250 [2BK-MC49] 17-21
ホンダ[HONDA] REBEL500 [2BL-PC60] 17-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:CARB(REBEL500のみ)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:CARB(REBEL500のみ) オプション設定無し 適合REBEL 500/250 17-21 材質スチール ブラック タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする