メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4223
HI-OUTPUTスリップオンがMONKEYをさらにワクワクするようなバイクへ進化させます。レーザーカットシャシーカバー付属。軽量化も実現されたステンレスマフラー。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 19-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
ドラッグスペシャリティー品番:1811-4223
クワイエットバッフル品番:設定無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し