メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:
4インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外db
材質[素材]:スチール
備考:重量:-kg/-kg