Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587250 品番48425
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:48425
〜UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放〜心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音) オプション設定無し 材質スチール ブラック タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする