メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:48427
レスポンスと操作性の良さを兼ね備えたフルフェアリングバガー Rebel 1100Tをアップグレードして鳴りの良いマフラー音を追加しましょう。4.5インチ径段付きサイレンサーはサドルバックとベストマッチするように配置され、車両の持つたくましいルックスをさらに向上させます。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23
ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:軟鋼、アルミエンドキャップ
仕上げ(表面処理):マットブラックセラミック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可