クワイエットバッフル エリミネーター 1861-1604

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587399 品番1861-1604
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1604
販売備考:M8のみ適合 2個セット
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1604
備考:M8のみ適合
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1604●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション 適合エリミエーター400 M8 材質スチール 備考M8のみ適合 タイプクワイエットバッフル
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする