TwinSlash PCX ツインスラッシュ 3インチ スリップオン ブラック マフラー 1801-1529

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587469 品番1801-1529
参考基準価格(税別)¥140,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1529
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
販売備考:旧品番46843のキャタライザー仕様。適合注意!FLSTF/FLSTFB/FXSTDへ適合。クワイエットバッフル設定なし。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSTF [ファットボーイ] 07-17
ハーレー[HARLEY] FXSTD [ソフテイル デュース]
ハーレー[HARLEY] FLSTFB [ファットボーイ ロー] 10-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:マットブラック
音量[デシベル]:規制対応外db
材質[素材]:スチール
備考:重量:-kg/-kg

材質スチール マットブラック 備考質量:-kg/-kg タイプスリップオン 音量規制対応外dbdb

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする