OEMサドルバッグ サポートブラケット 1861-1250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587776 品番1861-1250
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1250
定番のクロームメガホンマフラー。懐かしの「バンス管」、あのころのサウンドは今でも健在です。スチール製エキゾーストパイプに美しいクロームメッキ仕上げ。
販売備考:スポーツグライド/ヘリテイジクラシック/ローライダーST/EL DIABLO 18-22年用
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:オプションパーツ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス、カーボン
仕上げ(表面処理):塗装
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1250

仕様ドラッグスペシャリティー品番:1861-1250 適合FLSB(スポーツグライド)、FLHC(S)(ヘリテイジクラシック) 18-20 材質ステンレス、カーボン ブラック タイプオプションパーツ 表面仕上げ塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする