曜日別特売
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126

 

MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126
MMU530 エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーン 14588126

エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14588126
品番
MMU530
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU530
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可
関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193

付属品
マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ
仕様
関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193
材質
アルミ
色
ブラック
製法
高圧ダイキャスト
入数
2個
注意
一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする