2XSNG030 エンブレム KUSTOM アルミ 2XSNG030 モートーン 14588187

2XSNG030 エンブレム KUSTOM アルミ 2XSNG030 モートーン 14588187
2XSNG030 エンブレム KUSTOM アルミ 2XSNG030 モートーン 14588187
2XSNG030 エンブレム KUSTOM アルミ 2XSNG030 モートーン 14588187
2XSNG030 エンブレム KUSTOM アルミ 2XSNG030 モートーン 14588187

エンブレム KUSTOM アルミ 2XSNG030

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588187品番2XSNG030
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XSNG030
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:レッド
サイズ:幅160mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:両面テープ
製法:CNC削り出し
備考:厚さ約2mm
関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG009B,MTE212,MTE141,MTE164

付属品両面テープ仕様関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG009B,MTE212,MTE141,MTE164材質アルミ幅(mm)160レッド備考厚さ約2mm製法CNC削り出し入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする