商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14588345品番MEX005
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEX005
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-07
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-07
タイプ:キャブモデル用
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません
関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R