MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361

MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361
MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361
MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361
MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361
MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361
MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361
MEX007 エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007 モートーン 14588361

エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラック/ポリッシュ MEX007

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588361品番MEX007
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEX007
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15
タイプ:FIモデル用
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません
関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R

付属品イモネジ仕様関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R材質アルミブラック/ポリッシュ備考純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありませんタイプFIモデル用製法高圧ダイキャスト入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする