曜日別特売
MCB012 サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB012 モートーン 14588415

MCB012 サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB012 モートーン 14588415
MCB012 サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB012 モートーン 14588415
MCB012 サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB012 モートーン 14588415
MCB012 サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB012 モートーン 14588415

サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588415品番MCB012
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB012
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Meteor 350 21-23
タイプ:左右セット
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
関連商品:品番:MCB002,MCB004,MCB010,MCB008,MCB014

仕様関連商品:品番:MCB002,MCB004,MCB010,MCB008,MCB014材質ステンレスブラックタイプ左右セットパイプ径(Φmm)16入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする