曜日別特売
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431

MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431
MMU526 エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526 モートーン 14588431

エキゾーストクランプ ステルス ブラック MMU526

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14588431
品番
MMU526
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

フィンが無いステルスタイプのエキゾーストクランプ。
耐久性、耐熱性、耐食性に優れたSUS304ステンレス鋳造製。
ワンランク上の質感を演出するパウダーブラック(粉体塗装)仕上げ。
スッキリとした形状でモダンデザインを強調します。
商品備考
・純正同様4ピース構造
・エキパイの取り外し不要(SpeedTwin1200/Thruxton1200を除く)
各ピース印字
UR:アッパーライト(右側上部)
LR:ロワーライト(右側下部)
UL:アッパーレフト(左側上部)
LL:ロワーレフト(左側下部)

仕様
関連商品:品番:MMU080,MMU054,MMU085,MMU087,MMU017,MMU535,GSS004,KNS001
材質
ステンレス
色
ブラック
タイプ
ステルス
製法
鋳造
入数
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする