曜日別特売
MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720

MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720
MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720
MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720
MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720
MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720
MMU620 オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 モートーン 14588720

オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588720品番MMU620
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU620
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
色[カラー]:ブラス
サイズ:直径36mm×高さ11mm (露出部分)
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
付属品:Oリング
製法:削り出し
関連商品:品番:MMU621C,MMU070,MMU517,OTS008,MMU548,MMU095,MMU068,MMU079

付属品Oリング仕様関連商品:品番:MMU621C,MMU070,MMU517,OTS008,MMU548,MMU095,MMU068,MMU079材質真鍮ブラス製法削り出しサイズ(mm)直径36×高さ11 (露出部分)入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする