商品単体画像

クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14589885 品番#10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使い勝手の良い小型クーラーボックスです。(7L)自転車かごにも丁度良いサイズ感です。収納目安は350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら6本収納可能です。

質量(kg)1 セラドンブルー 内寸奥行(mm)141 内寸幅(mm)211 内寸(高さH)(mm)226 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)219
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする