商品単体画像

クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14589901 品番#13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2Lペットボトルも入る中型クーラーボックスです。(13L)収納目安は350ml缶なら18本、500mlペットボトルなら12本、2Lペットボトルなら3本(横置き)収納可能です。

質量(kg)1.3 セラドンブルー 内寸奥行(mm)186 内寸幅(mm)306 内寸(高さH)(mm)226 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)271 外寸法・奥行(mm)258
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする