商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14589910
品番
#25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
2Lペットボトルが立てて収納できる中型クーラーボックスです。(25L)500mlペットボトルなら15本、2Lペットボトルなら7本収納可能です。
質量(kg)
2
色
セラドンブルー
内寸奥行(mm)
199
内寸幅(mm)
391
内寸(高さH)(mm)
313
外寸法・幅(mm)
475
外寸法・高さ(mm)
362
外寸法・奥行(mm)
280
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。