使用例
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ミニアイスパック ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14592116
品番
ABB-S07W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。
お子様でも使いやすい。
セット内容
シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド
色
ホワイト
本体寸法(mm)
49×49×145
本体質量(kg)
0.16
取扱説明書:
(2.03MB)